text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap înecat şi locaş cruciform, Phillips DIN 965 A-H Oțel inoxidabil A4 M2X20

Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil

Specificații

Diameter M2
Lungime 20 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 0.417
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M2
Lungimea filetului (min.) 16
dk (max.) 3.8
Filet complet L ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 20
Nr. locaş cruce 1
P 0.4

Standarde

ISO ≈7046-1
DIN 965
NF ≈E25-119-1

Numerele articolelor

Cod Articol 55300.020.020
EAN 8715494623247
UBB 500633404479
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.