Şuruburi autofiletante
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
Șuruburi
Şuruburi autofiletante
31416
31416.055.055
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
Şurub autoforant cu cap înecat, locaş Torx® şi aripi Oțel Zincat ST5,5X55MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Spedec
Tip antrenare
Torx
®
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
5.5 mm
Lungime
55 mm
Marcă
Spedec
Tip antrenare
Torx
®
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet autofiletant
Greutate pe bucată (g)
7.4
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
A = Sarcina de rupere minimă în N.
B = Forţa minimă în N.
C = Momentul final în Nm.
D = Adâncimea minimă de intrare în schelet metalic de oţel 37.
E = Adâncimea maximă de intrare în schelet metalic de oţel 37.
Recomandat pentru asamblări direct de grinzi de lemn moale pe schelet metalic.
Raza de prindere maximă KL = L - L
1
.
Oţel 37 Cu oţel de calitate superioară grosimea maximă de găurire se reduce.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
A
10000
B
8000
C
10
D
2
D (mm)
5.5
dk
12
E
5
L (mm)
55
L1 ≈
15
Nr. Torx®
30
P
1.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
31416.055.055
EAN
8715492962652
UBB
950352837385
UNSPSC
31161507
Nr. articol producător
713816
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați informații suplimentare