text.skipToContent text.skipToNavigation

Ştift paralel cu filet de extracţie interior DIN 7979 D Oțel 60±2HRC Simplu 6X22MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Material Oțel
Material tehnic 60±2HRC
Tratament suprafaţă Simplu
Greutate pe bucată (g) 4
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 6 mm
Lungime 22 mm
Marcă Fabory
Material Oțel
Material tehnic 60±2HRC
Tratament suprafaţă Simplu
Greutate pe bucată (g) 4
Info
  • Clasa de toleranță a diametrului exterior d este m6.
  • Lungimea nominală (L clasă de toleranță js15) include capetele rotunjite.
  • Tija cu zona plată sau caneluri mici sunt la discreția producătorului.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

c1 ≈ 0.6
c2 ≈ 2.1
d1 4
D (mm) 6
L (mm) 22
L1 22
r ≈ 6
t1 6

Standarde

NF ≈E27-475
ISO ≈8735-A
DIN 7979-D
NEN ≈2464

Numerele articolelor

Cod Articol 39090.060.022
EAN 8717077042230
UBB 500644928177
UNSPSC 31163203

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.