text.skipToContent text.skipToNavigation

Ştift paralel cu filet de extracţie interior DIN 7979 D Oțel 60±2HRC Simplu 5X10MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Material Oțel
Material tehnic 60±2HRC
Tratament suprafaţă Simplu
Greutate pe bucată (g) 1.1
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 5 mm
Lungime 10 mm
Marcă Fabory
Material Oțel
Material tehnic 60±2HRC
Tratament suprafaţă Simplu
Greutate pe bucată (g) 1.1
Info
  • Clasa de toleranță a diametrului exterior d este m6.
  • Lungimea nominală (L clasă de toleranță js15) include capetele rotunjite.
  • Tija cu zona plată sau caneluri mici sunt la discreția producătorului.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

c1 ≈ 0.5
c2 ≈ 1.7
d1 3
D (mm) 5
L (mm) 10
L1 10
r ≈ 5
t1 6

Standarde

ISO ≈8735-A
NF ≈E27-475
NEN ≈2464
DIN 7979-D

Numerele articolelor

Cod Articol 39090.050.010
EAN 8715494262514
UBB 500501654015
UNSPSC 31163203

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.