text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Ştift paralel cu filet de extracţie interior DIN 7979 D Oțel 60±2HRC Simplu 12X24MM


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Material Oțel
Material tehnic 60±2HRC
Tratament suprafaţă Simplu
Greutate pe bucată (g) 16.54
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 12 mm
Lungime 24 mm
Marcă Fabory
Material Oțel
Material tehnic 60±2HRC
Tratament suprafaţă Simplu
Greutate pe bucată (g) 16.54
Info
  • Clasa de toleranță a diametrului exterior d este m6.
  • Lungimea nominală (L clasă de toleranță js15) include capetele rotunjite.
  • Tija cu zona plată sau caneluri mici sunt la discreția producătorului.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

c1 ≈ 1.2
c2 ≈ 3.8
d1 6
D (mm) 12
L (mm) 24
L1 24
r ≈ 12
t1 10

Standarde

NEN ≈2464
NF ≈E27-475
DIN 7979-D
ISO ≈8735-A

Numerele articolelor

Cod Articol 39090.120.024
EAN 8715492801494
UBB 950359711757
UNSPSC 31163203

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.