text.skipToContent text.skipToNavigation

Ştift paralel cu filet de extracţie interior DIN 7979 D Oțel 60±2HRC Simplu 10X24MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Material Oțel
Material tehnic 60±2HRC
Tratament suprafaţă Simplu
Greutate pe bucată (g) 10.83
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 10 mm
Lungime 24 mm
Marcă Fabory
Material Oțel
Material tehnic 60±2HRC
Tratament suprafaţă Simplu
Greutate pe bucată (g) 10.83
Info
  • Clasa de toleranță a diametrului exterior d este m6.
  • Lungimea nominală (L clasă de toleranță js15) include capetele rotunjite.
  • Tija cu zona plată sau caneluri mici sunt la discreția producătorului.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

c1 ≈ 1
c2 ≈ 3
d1 6
D (mm) 10
L (mm) 24
L1 24
r ≈ 10
t1 10

Standarde

NF ≈E27-475
NEN ≈2464
DIN 7979-D
ISO ≈8735-A

Numerele articolelor

Cod Articol 39090.100.024
EAN 8715492801357
UBB 950359463839
UNSPSC 31163203

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.