text.skipToContent text.skipToNavigation

Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf plat DIN 913 Oțel Zincat 45H M8X70


Referência
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diameter M8
Lungime 70 mm
Marcă Fabory
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Flat
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 21.3
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Codul mărfurilor

Dimensões

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 70
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Padrões

NF E27-180
ISO 4026
DIN 913
NEN 2341
BS 4168-2
ASME B18.3.6M

Números do artigo

Referência 07860.080.070
EAN 8717077055483
UBB 500645145789
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.