text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 09.06 va fi Sarbatoare Nationala in CEE. Astfel, comenzile plasate in data de 06.06 vor pleca impreuna cu cele din 09.06 si vor fi livrate in data de 11.06

Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf plat DIN 913 Oțel Simplu 45H M2X5


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M2
Lungime 5 mm
Marcă Fabory
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Flat
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 0.07
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Codul mărfurilor 7318154890

Dimensiuni

d-D M2
dp (max.) 1
L (mm) 5
P 0.4
s 0.9
t (min.) 0.8

Standarde

ISO 4026
ASME B18.3.6M
BS 4168-2
NEN 2341
NF E27-180
DIN 913

Numerele articolelor

Cod Articol 07810.020.005
EAN 8717077062085
UBB 500645122002
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.