text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).
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
Știfturi filetate
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Şuruburi cu locaş
Știfturi filetate
07810
07810.016.002
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
Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf plat DIN 913 Oțel Simplu 45H M1,6X2
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M1.6
Lungime
2 mm
Marcă
Fabory
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Flat
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
0.03
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Codul mărfurilor
7318154890
Dimensiuni
d-D
M1.6
dp (max.)
0.8
L (mm)
2
P
0.35
s
0.7
t (min.)
0.7
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
913
BS
4168-2
ISO
4026
NF
E27-180
ASME
B18.3.6M
NEN
2341
Numerele articolelor
Cod Articol
07810.016.002
EAN
8717077061989
UBB
500645121012
UNSPSC
31161518
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați