Știfturi filetate
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
Şuruburi cu locaş
Știfturi filetate
55240
55240.060.025
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
Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf plat DIN 913 Oțel inoxidabil A4 M6X25
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M6
Lungime
25 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Flat
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
4
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M6
dp (max.)
4
L (mm)
25
P
1
s
3
t (min.)
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
913
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
NEN
2341
ISO
4026
BS
4168-2
Numerele articolelor
Cod Articol
55240.060.025
EAN
8715492337993
UBB
952351518263
UNSPSC
31161518
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD