text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier inoxydable (Inox) A4 M3X20


Numéro d'article
Diameter
Length
Brand Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diameter M3
Length 20 mm
Brand Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Flat
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.85
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Commodity code 7318153590

Dimensions

d-D M3
dp (max.) 2
L (mm) 20
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2

Normes

BS 4168-2
ISO 4026
DIN 913
NEN 2341
NF E27-180
ASME B18.3.6M

Numéros d'articles

Numéro d'article 55240.030.020
EAN 8715492337757
UBB 952351516283
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.