text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier inoxydable (Inox) A2 M4X3


Numéro d'article
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diametro M4
Lunghezza 3 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Flat
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.16
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Codice merceologico 7318153590

Dimensions

d-D M4
dp (max.) 2.5
L (mm) 3
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Normes

ASME B18.3.6M
NEN 2341
NF E27-180
DIN 913
BS 4168-2
ISO 4026

Numéros d'articles

Numéro d'article 51240.040.003
EAN 8715494123198
UBB 500571536738
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.