Synspec B.V.
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Şuruburi cu locaş
Știfturi filetate
51240
51240.200.025
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
Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf plat DIN 913 Oțel inoxidabil A2 M20X25
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M20
Lungime
25 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Flat
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
42.6
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M20
dp (max.)
15
L (mm)
25
P
2.5
s
10
t (min.)
8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.3.6M
NEN
2341
NF
E27-180
DIN
913
ISO
4026
BS
4168-2
Numerele articolelor
Cod Articol
51240.200.025
EAN
8715494137072
UBB
500571327500
UNSPSC
31161518
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD