text.skipToContent text.skipToNavigation

Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf plat DIN 913 Oțel inoxidabil A2 M12X25


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Lungime 25 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Flat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 15.14
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 25
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Standarde

ISO 4026
NF E27-180
BS 4168-2
DIN 913
ASME B18.3.6M
NEN 2341

Numerele articolelor

Cod Articol 51240.120.025
EAN 8715494613880
UBB 500633196562
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.