Știfturi filetate
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Şuruburi cu locaş
Știfturi filetate
51240
51240.100.006
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
Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf plat DIN 913 Oțel inoxidabil A2 M10X6
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M10
Lungime
6 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Flat
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
3.3
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Codul mărfurilor
7318153590
Dimensiuni
d-D
M10
dp (max.)
7
L (mm)
6
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
4168-2
ASME
B18.3.6M
DIN
913
ISO
4026
NF
E27-180
NEN
2341
Numerele articolelor
Cod Articol
51240.100.006
EAN
8715492031402
UBB
500696122943
UNSPSC
31161518