text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf conic DIN 914 Oțel Zincat 45H M16X16


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Con
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M16
Lungime 16 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Con
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 13.9
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M16
dt (max.) 4
L (mm) 16
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Standarde

NEN 2342
BS 4168-3
NF E27-181
ISO 4027
DIN 914
ASME B18.3.6M

Numerele articolelor

Cod Articol 07801.160.016
EAN 8717077213609
UBB 500647993285
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.