text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf conic DIN 914 Oțel Simplu 45H M8X40


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 40 mm
Marcă Fabory
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Con
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 11.17
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M8
dt (max.) 2
L (mm) 40
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Standarde

DIN 914
NF E27-181
ASME B18.3.6M
BS 4168-3
NEN 2342
ISO 4027

Numerele articolelor

Cod Articol 07800.080.040
EAN 8715492157508
UBB 950351501503
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.