text.skipToContent text.skipToNavigation

Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf conic DIN 914 Oțel Simplu 45H M6X6


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 6 mm
Marcă Fabory
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Con
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 0.675
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M6
dt (max.) 1.5
L (mm) 6
P 1
s 3
t (min.) 2

Standarde

BS 4168-3
NEN 2342
ASME B18.3.6M
NF E27-181
DIN 914
ISO 4027

Numerele articolelor

Cod Articol 07800.060.006
EAN 8715492157270
UBB 950351908757
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.