text.skipToContent text.skipToNavigation

Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf conic DIN 914 Oțel Simplu 45H M4X35


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M4
Lungime 35 mm
Marcă Fabory
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Con
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 2.48
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M4
L (mm) 35
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Standarde

NEN 2342
NF E27-181
BS 4168-3
ISO 4027
DIN 914
ASME B18.3.6M

Numerele articolelor

Cod Articol 07800.040.035
EAN 8717077061491
UBB 500645116160
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.