text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf conic DIN 914 Oțel Simplu 45H M20X70


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M20
Lungime 70 mm
Marcă Fabory
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Con
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 126.36
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Codul mărfurilor 7318154890

Dimensiuni

d-D M20
dt (max.) 5
L (mm) 70
P 2.5
s 10
t (min.) 8

Standarde

NEN 2342
NF E27-181
ISO 4027
ASME B18.3.6M
DIN 914
BS 4168-3

Numerele articolelor

Cod Articol 07800.200.070
EAN 8717077032491
UBB 500644839499
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.