Știfturi filetate
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
Şuruburi cu locaş
Știfturi filetate
07800
07800.160.055
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
Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf conic DIN 914 Oțel Simplu 45H M16X55
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M16
Lungime
55 mm
Marcă
Fabory
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Con
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
66.7
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M16
dt (max.)
4
L (mm)
55
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
2342
ISO
4027
DIN
914
NF
E27-181
ASME
B18.3.6M
BS
4168-3
Numerele articolelor
Cod Articol
07800.160.055
EAN
8717077061866
UBB
500645119883
UNSPSC
31161518
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD