Știfturi filetate
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
Şuruburi cu locaş
Știfturi filetate
20010
20010.020.006
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
Ştift filetat crestat cu vârf plat DIN 551 Oțel Simplu 14H M2X6
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
14H
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M2
Lungime
6 mm
Marcă
Fabory
Clasă
14H
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Flat
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
0.12
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M2
D (mm)
1
dp
1
L (mm)
6
n
0.25
P
0.4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
551
NEN
1487
ISO
4766
NF
E25-160
Numerele articolelor
Cod Articol
20010.020.006
EAN
8717077068308
UBB
500645176701
UNSPSC
31161505
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD