text.skipToContent text.skipToNavigation

Ştift filetat crestat cu vârf plat DIN 551 Oțel Simplu 14H M10X12


Numer artykułu
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 14H
Tip antrenare Crestat
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Lungime 12 mm
Marcă Fabory
Clasă 14H
Tip antrenare Crestat
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Flat
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 5.2
Codul mărfurilor

Wymiary

d-D M10
D (mm) 7
dp 7
L (mm) 12
n 1.6
P 1.5

Normy

ISO 4766
DIN 551
NF E25-160
NEN 1487

Numery artykułów

Numer artykułu 20010.100.012
EAN 8717077068728
UBB 500645180901
UNSPSC 31161505

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.