text.skipToContent text.skipToNavigation

Ştift filetat crestat cu vârf plat DIN 551 Oțel inoxidabil A4 M5X6


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Crestat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 6 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Crestat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Flat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 0.65
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M5
D (mm) 3.5
dp 3.5
L (mm) 6
n 0.8
P 0.8

Standarde

NF E25-160
DIN 551
NEN 1487
ISO 4766

Numerele articolelor

Cod Articol 55292.050.006
EAN 8715492340580
UBB 952351507944
UNSPSC 31161505

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.