text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Ştift filetat crestat cu vârf plat DIN 551 Oțel inoxidabil A4 M5X25


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Crestat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 25 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Crestat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Flat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 3.07
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M5
D (mm) 3.5
dp 3.5
L (mm) 25
n 0.8
P 0.8

Standarde

NEN 1487
DIN 551
NF E25-160
ISO 4766

Numerele articolelor

Cod Articol 55292.050.025
EAN 8715494096911
UBB 500571520146
UNSPSC 31161505

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.