text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted set screw with flat point DIN 551 Stainless steel A4 M4X12

Artikelnummer
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Szczelina
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy

Specificaties

Diameter M4
Length 12 mm
Marka Fabory
Gniazdo Szczelina
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Flat
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 0.87
Kod towaru 7318153590

Afmetingen

d-D M4
D (mm) 2.5
dp 2.5
L (mm) 12
n 0.6
P 0.7

Normeringen

NF E25-160
ISO 4766
DIN 551
NEN 1487

Artikelnummers

Artikelnummer 55292.040.012
EAN 8715492340559
UBB 952351507605
UNSPSC 31161505

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.