text.skipToContent text.skipToNavigation

Ştift filetat crestat cu vârf plat DIN 551 Oțel inoxidabil A4 M10X45

Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Crestat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta

Specificații

Diameter M10
Lungime 45 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Crestat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Flat
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M10
D (mm) 7
dp 7
L (mm) 45
n 1.6
P 1.5

Standarde

NF E25-160
ISO 4766
DIN 551
NEN 1487

Numerele articolelor

Cod Articol 55292.100.045
EAN 8715494114691
UBB 500571521888
UNSPSC 31161505

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.