Știfturi filetate
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
Şuruburi cu locaş
Știfturi filetate
51292
51292.020.004
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
Ştift filetat crestat cu vârf plat DIN 551 Oțel inoxidabil A1/A2 M2X4
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1/A2
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M2
Lungime
4 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1/A2
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Flat
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
0.07
Info
În funcţie de disponibilitate se poate livra atât A1 cât şi A2.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M2
D (mm)
1
dp
1
L (mm)
4
n
0.25
P
0.4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-160
ISO
4766
NEN
1487
DIN
551
Numerele articolelor
Cod Articol
51292.020.004
EAN
8715494106979
UBB
500571479152
UNSPSC
31161505
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD