Nedtrain Oud
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
Şuruburi cu locaş
Știfturi filetate
51293
51293.080.008
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
Ştift filetat crestat cu vârf conic DIN 553 Oțel inoxidabil A1/A2 M8X8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1/A2
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M8
Lungime
8 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1/A2
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Con
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
2.05
Info
În funcţie de disponibilitate se poate livra atât A1 cât şi A2.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M8
dt (max.)
2
L (mm)
8
n
1.2
P
1.25
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
7434
BS
4219
NF
E25-161
DIN
553
NEN
1488
Numerele articolelor
Cod Articol
51293.080.008
EAN
8715494104951
UBB
500571485415
UNSPSC
31161505
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD