text.skipToContent text.skipToNavigation

Ştift filetat crestat cu vârf conic DIN 553 Oțel inoxidabil A1/A2 M5X12


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Tip antrenare Crestat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A1/A2
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 12 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Crestat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A1/A2
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Con
Greutate pe bucată (g) 1.27
Info
  • În funcţie de disponibilitate se poate livra atât A1 cât şi A2.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M5
dt (max.) 0.5
L (mm) 12
n 0.8
P 0.8

Standarde

NF E25-161
ISO 7434
NEN 1488
DIN 553
BS 4219

Numerele articolelor

Cod Articol 51293.050.012
EAN 8715492280817
UBB 951351825900
UNSPSC 31161505

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.