text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 28.10 vor fi livrate in intervalul 31.10 - 01.11

Ştift filetat crestat cu vârf conic DIN 553 Oțel inoxidabil A1/A2 M4X6


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Tip antrenare Crestat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A1/A2
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M4
Lungime 6 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Crestat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A1/A2
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Con
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 0.36
Info
  • În funcţie de disponibilitate se poate livra atât A1 cât şi A2.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M4
dt (max.) 0.4
L (mm) 6
n 0.6
P 0.7

Standarde

ISO 7434
BS 4219
NEN 1488
DIN 553
NF E25-161

Numerele articolelor

Cod Articol 51293.040.006
EAN 8715492280695
UBB 951351824754
UNSPSC 31161505

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.