Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Şuruburi cu locaş
Știfturi filetate
51293
51293.100.030
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
Ştift filetat crestat cu vârf conic DIN 553 Oțel inoxidabil A1/A2 M10X30
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1/A2
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M10
Lungime
30 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1/A2
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Con
Filete
Filet metric
Info
În funcţie de disponibilitate se poate livra atât A1 cât şi A2.
Dimensiuni
d-D
M10
dt (max.)
2.5
L (mm)
30
n
1.6
P
1.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
7434
DIN
553
BS
4219
NEN
1488
NF
E25-161
Numerele articolelor
Cod Articol
51293.100.030
EAN
8715492280978
UBB
951351829134
UNSPSC
31161505
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD