Nedtrain Oud
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Știfturi & Pene
Știfturi solide conice
55560
55560.030.014
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
Ştift conic, strunjit DIN 1 B Oțel inoxidabil A5 (1.4571) 3X14MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A5 (1.4571)
Info
Ştifturile conice sunt folosite pentru conectare prin frecare şi/sau pentru blocarea a două sau mai multe elemente individuale. Forma conică permite deschiderea conexiunii în mod repetat şi la reconectare legătura rămâne la fel de precisă şi de puternică.
Lungimea nominală (L, clasă de toleranță js15) nu include şi capetele rotunjite (toleranţă js15).
Pentru știfturile conice cu d1 = 20 distanța W este la alegerea utilizatorului.
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
3 mm
Lungime
14 mm
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A5 (1.4571)
Info
Ştifturile conice sunt folosite pentru conectare prin frecare şi/sau pentru blocarea a două sau mai multe elemente individuale. Forma conică permite deschiderea conexiunii în mod repetat şi la reconectare legătura rămâne la fel de precisă şi de puternică.
Lungimea nominală (L, clasă de toleranță js15) nu include şi capetele rotunjite (toleranţă js15).
Pentru știfturile conice cu d1 = 20 distanța W este la alegerea utilizatorului.
Dimensiuni
c (max.)
0.45
d1
3
d2
8
d2 ≤
11
D (mm)
3
L (mm)
14
r ≈
3
W (min.)
5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
1-B
ISO
≈2339-B
Numerele articolelor
Cod Articol
55560.030.014
EAN
8715494634250
UBB
500634381189
UNSPSC
31163205
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați