text.skipToContent text.skipToNavigation

Ştift cilindric DIN 7 m6 Oțel inoxidabil A4 4X10MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
d1 (m6) 4
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Greutate pe bucată (g) 1.04
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 4 mm
Lungime 10 mm
Marcă Fabory
d1 (m6) 4
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Greutate pe bucată (g) 1.04
Info
  • Ştifturile paralele sunt folosite pentru fixarea a două sau mai multe elemente individuale. O conectare prin frecare poate fi realizată prin selectarea unor conexiuni adecvate. Daca o asemenea conexiune este realizată pentru a fi deconectată în mod repetat, atunci devine preferabil să se folosească ştifturi conice conforme DIN 1.
  • d x L: Lungimea nominal L nu include şi capetele rotunjite.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

c (max.) 0.6
D (mm) 4
L (mm) 10
r ≈ 4

Standarde

DIN 7
ISO ≈2338
BS ≈1804-2

Numerele articolelor

Cod Articol 55580.040.010
EAN 8715492349323
UBB 950359499734
UNSPSC 31163203

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.