text.skipToContent text.skipToNavigation

Ştift cilindric DIN 7 m6 Oțel inoxidabil A1/A2 8X55MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
d1 (m6) 8
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A1/A2
Greutate pe bucată (g) 22.1
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 8 mm
Lungime 55 mm
Marcă Fabory
d1 (m6) 8
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A1/A2
Greutate pe bucată (g) 22.1
Info
  • În funcţie de disponibilitate se poate livra şi A2 alături de A1.
    • Ştifturile paralele sunt folosite pentru fixarea a două sau mai multe elemente individuale. O conectare prin frecare poate fi realizată prin selectarea unor conexiuni adecvate. Daca o asemenea conexiune este realizată pentru a fi deconectată în mod repetat, atunci devine preferabil să se folosească ştifturi conice conforme DIN 1.
    • d x L: Lungimea nominal L nu include şi capetele rotunjite.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

c (max.) 1.2
D (mm) 8
L (mm) 55
r ≈ 8

Standarde

DIN 7
BS ≈1804-2
ISO ≈2338

Numerele articolelor

Cod Articol 51580.080.055
EAN 8715492297136
UBB 950359490568
UNSPSC 31163203

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.