text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille cylindrique DIN 7 m6 Acier inoxydable (Inox) A1/A2 3X5MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
d1 (m6) 3
Matière Acier inoxydable
Matière technique A1/A2
Poids par pièce (g) 0.3
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 3 mm
Longueur 5 mm
Marque Fabory
d1 (m6) 3
Matière Acier inoxydable
Matière technique A1/A2
Poids par pièce (g) 0.3
Info
  • En fonction des disponibilités A2 est livrée au lieu de A1.
    • Les goupilles cylindriques sont principalement utilisées pour assembler deux ou plusieurs éléments entre eux. Si l’assemblage doit être souvent démonté, il est conseillé d’utiliser des goupilles coniques conformes à la DIN 1.
    • d x L La longueur nominale (L) correspond à la partie cylindrique, arrondis non compris. Toutes les longueurs (L) ne sont pas svt DIN.
Code Douanier 7318290090

Dimensions

c (max.) 0.45
D (mm) 3
L (mm) 5
r ≈ 3

Normes

DIN 7
BS ≈1804-2
ISO ≈2338

Numéros d'articles

Numéro d'article 51580.030.005
EAN 8715492296306
UBB 500514151280
UNSPSC 31163203

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.