FOCAL MEDITECH B.V.
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
Știfturi & Pene
Ştifturi paralele
39078
39078.040.024
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
Ştift cilindric întărit, zonă de toleranţă h6 DIN ≈6325 Oțel 60±2HRC Simplu 4X24MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Material
Oțel
Material tehnic
60±2HRC
Tratament suprafaţă
Simplu
Greutate pe bucată (g)
2.37
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
4 mm
Lungime
24 mm
Marcă
Fabory
Material
Oțel
Material tehnic
60±2HRC
Tratament suprafaţă
Simplu
Greutate pe bucată (g)
2.37
Info
Ştifturile paralele sunt folosite cu precădere ca cepuri pentru unelte, echipamente de prindere şi de măsurare.
Lungimea nominală (L₁, clasă de toleranță js14) include şi capetele rotunjite ( toleranţă js14)
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
D (mm)
4
L (mm)
24
L1
24
L2
1
r ≈
4
z1 ≈
0.6
z2 ≈
0.4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈8734-A
NEN
≈2282
NF
≈E27-475
DIN
≈6325
Numerele articolelor
Cod Articol
39078.040.024
EAN
8715492797940
UBB
950359934276
UNSPSC
31163203
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD