text.skipToContent text.skipToNavigation

Ştift cilindric întărit, zonă de toleranţă h6 DIN ≈6325 Oțel 60±2HRC Simplu 2X5MM


Article number
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Material Oțel
Material tehnic 60±2HRC
Tratament suprafaţă Simplu
Greutate pe bucată (g) 0.11
Packed per 100
Full Box only

Specifications

Diameter 2 mm
Lungime 5 mm
Marcă Fabory
Material Oțel
Material tehnic 60±2HRC
Tratament suprafaţă Simplu
Greutate pe bucată (g) 0.11
Info
  • Ştifturile paralele sunt folosite cu precădere ca cepuri pentru unelte, echipamente de prindere şi de măsurare.
  • Lungimea nominală (L₁, clasă de toleranță js14) include şi capetele rotunjite ( toleranţă js14)
Codul mărfurilor

Dimensions

D (mm) 2
L (mm) 5
L1 5
L2 0.6
r ≈ 2
z1 ≈ 0.3
z2 ≈ 0.18

Standards

DIN ≈6325
NF ≈E27-475
ISO ≈8734-A
NEN ≈2282

Article numbers

Article number 39078.020.005
EAN 8715494032667
UBB 951359008434
UNSPSC 31163203

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.