text.skipToContent text.skipToNavigation

Şaibă plată DIN 126 Oțel Zincat termic 100 HV M16


Artikelnummer
Diameter
Marcă Fabory
Clasă 100 HV
Pentru mărime nominală 16
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat termic
Greutate pe bucată (g) 8.91
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Marcă Fabory
Clasă 100 HV
Pentru mărime nominală 16
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat termic
Greutate pe bucată (g) 8.91
Codul mărfurilor

Afmetingen

d1 17.5
d2 30
h 3

Normeringen

NEN 2268
NF E25-513
ISO 7091
DIN 126

Artikelnummers

Artikelnummer 38740.160.001
EAN 8715492782694
UBB 950356066239
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.