Bevestingsmateriaal
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
Şaibe & inele
Şaibă de blocare
37220
37220.160.001
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
Şaibă elastică pentru şuruburi cu cap cilindric DIN 7980 Oțel arc Zincat M16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
Pentru mărime nominală
16
Material
Oțel arc
Tratament suprafaţă
Zincat
Greutate pe bucată (g)
5.94
Codul mărfurilor
Vedere
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M16
Marcă
Fabory
Pentru mărime nominală
16
Material
Oțel arc
Tratament suprafaţă
Zincat
Greutate pe bucată (g)
5.94
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d1 (min.)
16.2
d2 (max.)
24.4
h (max.)
8.25
s
3.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
7980
Numerele articolelor
Cod Articol
37220.160.001
EAN
8715492767226
UBB
950357071998
UNSPSC
31161811
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD