Nedtrain Oud
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
Şaibe & inele
Şaibă agăţătoare
38670
38670.160.001
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
Şaibă cu element de blocaj extern DIN 432 Oțel Simplu M16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
Pentru mărime nominală
16
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Simplu
Greutate pe bucată (g)
7.45
Codul mărfurilor
Vedere
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M16
Marcă
Fabory
Pentru mărime nominală
16
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Simplu
Greutate pe bucată (g)
7.45
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d1
17
d2
36
f
5.5
h ≈
4.5
s
1.2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
432
Numerele articolelor
Cod Articol
38670.160.001
EAN
8715492781925
UBB
950356062683
UNSPSC
31163202
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare