Nedtrain Oud
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
Şaibe & inele
Şaibă agăţătoare
55914
55914.080.001
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
Şaibă cu element de blocaj extern DIN 432 Oțel inoxidabil A4 M8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
Pentru mărime nominală
8
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Greutate pe bucată (g)
2.54
Codul mărfurilor
Vedere
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M8
Marcă
Fabory
Pentru mărime nominală
8
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Greutate pe bucată (g)
2.54
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d1
8.4
d2
22
f
3.5
h ≈
4
s
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
432
Numerele articolelor
Cod Articol
55914.080.001
EAN
8715494304412
UBB
500512335703
UNSPSC
31163202
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare