text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

Șuruburi pentru plastic cu cap înecat locaș PZ, formatoare de filet Oțel inoxidabil A2 3X10MM


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 3 mm
Lungime 10 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet formator pentru plastic
Codul mărfurilor

Dimensiuni

C (max.) 3.05
D (mm) 3
dk (max.) 5.5
k 1.5
L (mm) 10
Nr. locaş cruce 1
D (max.) 3

Numerele articolelor

Cod Articol 51815.030.010
EAN 8712423024236
UBB 500656816088
UNSPSC 31161512

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.