text.skipToContent text.skipToNavigation

Șuruburi ASME B18.6.3 cu cap cilindric locaș cruce, filet UNC ASME B18.6.3 Oțel Zincat #4-40X1.

Specificații

Diameter NO.4
Lungime 1 Inch
Marcă Fabory
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap cilindric
Material Low carbon steel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Unified National Coarse
Filete pe inch 40
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Dimensiuni

A (max.) 0.219
H (max.) 0.08
Nr. locaş cruce 1

Standarde

ASME B18.6.3

Numerele articolelor

Cod Articol 24668.028.025
EAN 8712423049352
UBB 500668229460
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.