text.skipToContent text.skipToNavigation

Șuruburi ASME B18.6.3 cu cap înecat locaș cruce, filet UNC ASME B18.6.3 Oțel Zincat #10-24X1/4


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter NO.10
Lungime 1/4 Inch
Marcă Fabory
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Unified National Coarse
Filete pe inch 24
Greutate pe bucată (g) 1.02
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Codul mărfurilor 7318155890

Dimensiuni

A (max.) 0.362
H (max.) 0.116
Nr. locaş cruce 2

Standarde

ASME B18.6.3

Numerele articolelor

Cod Articol 24676.048.006
EAN 8712423040359
UBB 500668236887
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.