text.skipToContent text.skipToNavigation

Șuruburi ASME B18.6.3 cu cap înecat locaș crestat, filet UNC ASME B18.6.3 Alamă 5/16-18X3.

Specificații

Diameter 5/16 Inch
Lungime 3 Inch
Marcă Fabory
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Alamă
Direcție filet Dreapta
Filete Unified National Coarse
Filete pe inch 18
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Dimensiuni

A (max.) 0.597
H (max.) 0.191
J (max.) 0.084
T (max.) 0.088

Standarde

ASME B18.6.3

Numerele articolelor

Cod Articol U48170.031.0300
EAN 8717077790063
UBB 500624969506
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.