text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap rotund, locaș crestat DIN 85 Oțel Zincat 4.8 M4X5


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M4
Lungime 5 mm
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 1
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Codul mărfurilor 7318155890

Dimensiuni

d-D M4
Lungimea filetului (min.) 38
dk (max.) 8
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 2.4
L (mm) 5
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1

Standarde

BS ≈4183
ISO ≈1580
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-128
NEN ≈1603
DIN 85

Numerele articolelor

Cod Articol 24640.040.005
EAN 8715492637253
UBB 950353514694
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.