text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 17.11.2025 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 17.11.2025 vor fi livrate in 20.11.2025

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel 25CrMo4+QT Simplu pentru vase de presiune M16X80


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexagon
Informații suplimentare for pressure vessels
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M16
Lungime 80 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexagon
Informații suplimentare for pressure vessels
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Material tehnic 25CrMo4+QT
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 148.57
Info
  • Approved for use in accordance with the PED (Pressure Equipment Directive).
  • Certificate EN 10204 3.1 available on request against a charge.for pressure vessels
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 80
P 2
s 24

Standarde

NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
DIN 931
ISO 4014

Numerele articolelor

Cod Articol 23015.160.080
EAN 8717077221994
UBB 500648377975
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.