text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 10.9 M6X80


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 80 mm
Marcă Fabory
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 16.95
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
k 4
L (mm) 80
P 1
s 10

Standarde

NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
ISO 4014
DIN 931

Numerele articolelor

Cod Articol 04105.060.080
EAN 8715494313988
UBB 500575130330
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.