text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M45X360

Specificații

Diameter M45
Lungime 360 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 5280
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 102
b (min.): L200mm 115
b (min.): L≤125mm 96
d-D M45
k 28
L (mm) 360
P 4.5
s 70

Standarde

NEN 1555
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M

Numerele articolelor

Cod Articol 01000.450.360
EAN 8715492012005
UBB 950351034729
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.